レーベル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8kg) 注文コード 40374284 品番 262-731
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽い塗りにより、作業効率が上がります。
ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。

用途上塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150/8kg 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374284
2024-03-17
用途:
店舗塗装時の仕上げパテ
建設業・工事業

クロス屋さんに教えてもらって購入しました ペーパー当たりも良くお気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする