曜日別特売
261-633 クライマー ヤヨイ化学 40374302

クライマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
硬化時間(分)120
内容量1箱(3.3kg×4個)注文コード40374302品番261-633
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。
削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。

用途
下塗り用
硬化時間(分)120成分合成樹脂系タイプ硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374302
2016-10-03
用途: 漆喰塗り等の下地
建設業・工事業

他店で購入してましたが、モノタロウの方が価格も安く注文すればすぐに届くし便利です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする