REBORN レベロン

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3.7kg×4個) 注文コード 40374327 品番 268-831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

塗りが軽くて、のびが良いパテ。
ミミ切れが良い。
塗りやすく、下地は凹部を埋める。
壁紙の接着は完璧。

用途仕上げ用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374311
2022-09-30
用途:
壁紙の下地処理
キュロス 様 (建設業・工事業)

内装屋仲間が使っていたので使用しています。壁紙の浮きが少なく再度剥がして貼り直しの際は施工しやすいとのことです。パテの伸びはあまりよくない印象です。

対象商品:
40374327
2021-07-15
用途:
パテうめ
建設業・工事業

上塗り、下塗り共に使えてたいへんべんりです。ペーパーがけも楽で気に入ってます。

対象商品:
40374311
2018-05-30
用途:
塗装下地
飲食業

石膏ボードのビス穴や繋ぎ目の処理に使用しましたが、とても塗りやすく作業が捗りました。量も十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする