REBORN アタッチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3.7kg×4個) 注文コード 40374345 品番 269-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スピード化のニューテクンロジー。
粒子が細かくスジ引きがない。
ミミ切れが良い。
ブリッジ塗りでヤセが殆どない。

用途下塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374336
2022-09-30
用途:
壁紙の壁紙の下地処理
キュロス 様 (建設業・工事業)

内装屋仲間が使っていたので使うことにしました。下塗り用ですが、ブイカット部にパテ処理をすると、そこそこ痩せてくる印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする