※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 壁/天井用
ニュービックライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3.5kg×4個)
注文コード
40374354
品番
254-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途
下塗り仕上げ兼用パテ
色
黄
タイプ
硬化型
硬化時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
施工面積
300m
2
/14kg
主なワーク
パーツ