プラゾールNP-2000エコロン

(4件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9kg) 注文コード 40374381 品番 -
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。

用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 施工面積35m2/9kg 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374381
2020-05-25
用途:
CF貼り付け作業に使用
空き家管理・再生の仁 様 (不動産業)

写真の段ボールがケースであ、淵からボンドを出せるようになっています。一度に出す分量調整が難しいです。量は満足です。

対象商品:
40374397
2017-12-07
用途:
床貼り

東リのロイヤルセメントと同等品だと思います。18kgを購入しましたが、品質の良い櫛へラが付属してるのが嬉しい配慮だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40374381
2017-02-24
用途:
パンチカーヘット貼り

冬場にも関わらず伸びが非常によく仕上がり感がとても良いです。リフォーム時のはぎ取りがどうゆうものか気がかりです。

対象商品:
40374397
2014-04-16
用途:
床材の接着

いいんじゃないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする