曜日別特売
212-001 アミノールUP ヤヨイ化学 40374467

アミノールUP

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(18kg)注文コード40374467品番212-001
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。

仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374467
2017-11-02
用途: 壁クロス貼り替え
グランデスヴィラ

原液で使用かと思ったら、固まった状態の希釈タイプで、かくはん機が回らなくなり戸惑ったが、薄めてどうにか希釈し利用した。 ノリ質は問題ないように思うがまだ不明。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする