プラゾールTC-1エコロン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15kg) 注文コード40374503 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。
乾燥が早く、強力な粘着力。
高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。

用途タイルカーペット用。 仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40374503 - 68046870 283-251 プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学 プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学 1箱(15kg) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40374494
2022-06-12
用途:
タイルカーペットを張り付ける糊
建設業・工事業

クシで塗りのばしますが、柔らかめなのでのばしやすいです!

対象商品:
40374503
2019-12-12
用途:
タイルカーペット、モールの施工
株式会社 テレトピア 様 (卸売・小売業)

乾燥時間も早く、付属しているヘラでの施工が簡単でした。
タイルカーペットだけでなく、樹脂製のモールも施工出来ました。
次回も使おうと思い追加注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする