ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 建築用
ヤヨイ化学の 根太/床/巾木用
プラゾール水性巾木糊スーパー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg)
注文コード
40374521
品番
-
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様
低VOC
種別
アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
施工面積
10cm幅で80m
2
/3kg
主なワーク
パーツ