※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379787
品番
NTR12
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
24
ピッチP(mm)
2
ねじの呼び
NTR12
ねじの呼びd
12
材質
SS400相当