※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40379814
品番
NTR18
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
36
ピッチP(mm)
4
ねじの呼び
NTR18
ねじの呼びd
18
材質
SS400相当