※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR20 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379823 NTR20 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379823

30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40379823 品番 NTR20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(Φmm)35 寸法H(mm)40 ピッチP(mm)4 ねじの呼びNTR20 ねじの呼びd20 材質SS400相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする