※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR40 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379902 NTR40 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂 40379902

30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40379902 品番 NTR40
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法D(Φmm)60 寸法H(mm)80 ピッチP(mm)6 ねじの呼びNTR40 ねじの呼びd40 材質SS400相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする