※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40379927
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
20
ピッチP(mm)
3.0
ねじの呼び
NTR10
ねじの呼びd
14
材質
SS400相当