※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M32 30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380015 M32 30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380015

30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40380015 品番M32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)40 ピッチP(mm)6.0 ねじの呼びNTR10 ねじの呼びd32 材質SS400相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする