※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380051 M14 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380051

30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40380051 品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)28 ピッチP(mm)3.0 ねじの呼びNTR10 ねじの呼びd14 材質SS400相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする