コガブライン(EGタイプ)

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード40382106 品番45-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。

用途
化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35〜75(凍結温度:-10〜-40℃)
特性防錆 粘度1.8CP〜4.0CP トラスコ品番361-4778 タイプ濃縮タイプ 液色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途工場 凍結温度(℃)-10〜-40 アズワン品番1-2760-01 希釈質量の35〜75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40382106
2021-01-13
用途:
ボイラーの循環
サービス業

早い対応に感謝いたします。
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
40382106
2018-03-13
用途:
油圧機器のオイルクーラーへの冷却水防凍に使用
株式会社オーレックス 様

リピートです。
小規模冷却水循環系の凍結防止に使用してます。
原液濃度なので、濃度コントロールは必須です。
液色は「濃緑色(非蛍光)」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする