コガブライン(PGタイプ)

(4件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード40382115 品番45-206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。

用途
床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35〜75(凍結温度:-10〜-40℃)
特性防錆 粘度3.0CP〜6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10〜-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35〜75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40382115
2018-06-22
用途:
鯉のハウス池暖房ボイラーの循環液
おやじ養鯉場 様

ボイラーの循環液に、防錆剤の目的で使用していますが、、良いとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
40382115
2018-03-01
用途:
床暖房循環用に使用します。
株式会社エコゴールド 様

床暖房循環材として使用し、清水を加え使用するが水分の蒸発が多い。

対象商品:
40382115
2013-06-24
用途:
冷凍機ブライン

価格の安さと即納性が良い

1人が参考にしています
対象商品:
40382115
2016-10-06
用途:
サンポットFF床暖ストーブで特殊な大きさ(五畳)の床暖に使用。
リコーテクノシステムズ株式会社 様

その他、雪解け用ヒーティングにも使用する為、マッチング性等では特には改善点はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする