AT 90D26R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT 90D26R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382772
AT 90D26R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382772

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

(97件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個性能ランク90端子位置R長側面長さ(cm)26注文コード40382772品番AT 90D26R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI

用途
乗用車用
性能ランク90幅(mm)172箱高(mm)200長側面長さ(cm)26端子位置Rバッテリー容量(Ah)56(5時間率)定格電圧(V)12適合48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R総高さ(mm)220本体質量(kg)18.3長さ(mm)257タイプオープンベント(補水液栓付き)型保証期間24ヶ月または4万km短側面サイズD
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※数量によってはお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 耕運機のメンテナンス
建設業・工事業

耕運機のバッテリー交換、5年経過して前のバッテリーの能力が低下したため購入しました。耕運機はディーゼルエンジンで年に数回しか乗りませんが5年はメンテナンスフリーで持って欲しいです。期待しています。

2025-09-18
用途: クルマ

週末に突然のバッテリー上り週末で少し時間がかかりましたが、
安価で助かりました。

対象商品 : 55900678
2025-09-05
用途: バッテリー交換
寿工務店建設業・工事業

今回で2回目の購入。
お安くて助かります。また次も購入すると思います

2025-08-01
用途: 電柵に使用
農・林・水産業

午前注文で 即日出荷していただき すぐに使用することが出来ました
商品も問題なく使用しております

2024-12-23
用途: 寿命がきた旧品の交換用
岩土機械設計事務所サービス業

トラブルも無く2年以上経過してますが快調にエンジンも回ります。

対象商品 : 35471213
2025-08-21
用途: コンバイン用に購入
製造業

まだ、取付てないので評価はできません。安く購入できたと思います。

対象商品 : 11066273
2025-08-13
用途: ボート
太平海運有限会社

サイズ感も合ってるしバッテリーの質力も十分な力がある感じなので満足してる。

対象商品 : 35471222
2024-07-16
用途: 乗用管理機(ビーグル)のバッテリーとして
農・林・水産業

従来のバッテリー、11年使い、最近、始動しずらくなったため交換しました。メンテナンスフリーのため液の心配もいらないので良いと思いました。だれくらいもつかですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする