曜日別特売
(98件のレビュー)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI

用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※数量によってはお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※アイドリングストップ車及び充電制御には対応しておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
定格電圧(V)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35471213AT 60B24L6012720024L38(5時間率)1246B24L/50B24L/55B24L/60B24L22012.7
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35471222AT 60B24R6012720024R38(5時間率)1246B24R/50B24R/55B24R/60B24R22012.7
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40382763AT 90D26L9017220026L56(5時間率)1248D26L/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L22018.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40382772AT 90D26R9017220026R56(5時間率)1248D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R22018.3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40382781AT 115D31L11517220031L64(5時間率)1265D31L/75D31L/85D31L/95D31L/105D31L/115D31L22021.1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40382797AT 115D31R11517220031R64(5時間率)1265D31R/75D31R/85D31R/95D31R/105D31R/115D31R22021.1
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11066273AT 130F5113018221051-96(5時間率)12115F51/130F5125540
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11066282AT 150F5115018221051-112(5時間率)12115F51/130F51/145F51/150F5125540
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11066291AT 155G5115522021451-120(5時間率)12145G51/155G5125842
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35582626AT 210H5221027622052-160(5時間率)12190H52 / 210H5227056.9
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
55900644AT 30A19R3012716019R21(5時間率)1230A19R1748
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900653AT 42B19L4212720019L28(5時間率)1228B19L/34B19L/36B19L/38B19L/40B19L/40B20L/42B19L22010
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900662AT 42B19R4212720019R28(5時間率)1228B19R/34B19R/36B19R/38B19R/40B19R/40B20R/42B19R22010
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900678AT 75D23L7517220023L48(5時間率)1255D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L22016
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55900687AT 75D23R7517220023R48(5時間率)1255D23R/60D23R/65D23R/70D23R/75D23R22016
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900696AT 95D26L9517220026L58(5時間率)1248D26L/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/95D26L22018
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
55900705AT 95D26R9517220026R58(5時間率)1248D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R/95D26R22018
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
55900714AT 125D31L12517220031L72(5時間率)1295D31L/105D31L/115D31L/125D31L22021
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900723AT 125D31R12517220031R72(5時間率)1295D31R/105D31R/115D31R/125D31R22021
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55900732AT 120E41L12017120541L88(5時間率)1295E41L/100E41L/105E41L/110E41L/115E41L/120E41L22629
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40382745AT 90D23L9017220023L56(5時間率)1255D23L/65D23L/70D23L/75D23L/80D23L/85D23L/90D23L22017
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
40382754AT 90D23R9017220023R56(5時間率)1255D23R/65D23R/70D23R/75D23R/80D23R/85D23R/90D23R22017
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11066264AT 120E41R12017120541R88(5時間率)1295E41R/100E41R/105E41R/110E41R/115E41R/120E41R22629
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
55900635AT 30A19L3012716019L21(5時間率)1230A19L1748
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1106618555B24L----L36(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1106619455B24R----R36(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
11066221AT 80D26L----L56(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
11066237AT 80D26R----R56(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
11066246AT 105D31L----L64(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
11066255AT 105D31R----R64(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
11066203AT 80D23L----L54(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11066212AT 80D23R----R54(5時間率)----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1106618555B24L35471213AT 60B24L55B24L メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 35471213メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1106619455B24R35471222AT 60B24R55B24R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 35471222メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11066221AT 80D26L40382763AT 90D26LAT 80D26L メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382763メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11066237AT 80D26R40382772AT 90D26RAT 80D26R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382772メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11066246AT 105D31L40382781AT 115D31LAT 105D31L メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382781メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11066255AT 105D31R40382797AT 115D31RAT 105D31R メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 40382797メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: フォークリフトのバッテリーに使用
芳賀石材工業

約三年に一度のバッテリー交換に使用します
どうしても冬場にエンジンの始動時にかかりが悪くなり
バッテリーを交換すると即座に元道理になります
アトラスバッテリーで満足です

2026-01-17
用途: 耕運機のメンテナンス
建設業・工事業

耕運機のバッテリー交換、5年経過して前のバッテリーの能力が低下したため購入しました。耕運機はディーゼルエンジンで年に数回しか乗りませんが5年はメンテナンスフリーで持って欲しいです。期待しています。

2025-09-18
用途: クルマ

週末に突然のバッテリー上り週末で少し時間がかかりましたが、
安価で助かりました。

対象商品 : 55900678
2025-09-05
用途: バッテリー交換
寿工務店建設業・工事業

今回で2回目の購入。
お安くて助かります。また次も購入すると思います

2025-08-01
用途: 電柵に使用
農・林・水産業

午前注文で 即日出荷していただき すぐに使用することが出来ました
商品も問題なく使用しております

2024-12-23
用途: 寿命がきた旧品の交換用
岩土機械設計事務所サービス業

トラブルも無く2年以上経過してますが快調にエンジンも回ります。

対象商品 : 35471213
2025-08-21
用途: コンバイン用に購入
製造業

まだ、取付てないので評価はできません。安く購入できたと思います。

対象商品 : 11066273
2025-08-13
用途: ボート
太平海運有限会社

サイズ感も合ってるしバッテリーの質力も十分な力がある感じなので満足してる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
通常は蓋が開かず、液の補充もできないのでは?
回答:
こちらの商品はセミシールドタイプで、完全密閉タイプではなく、液の補充も可能となります。
対象商品:
11066194
6が参考にしています
2011-10-31

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする