エキストリームミル ハイパワーブレンダー MX1100XTM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40382867 品番MX1100XTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥208,000

エキストリームミルはワーリング社が開発した最新、最高のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載したモデルです。
1100Wの高出力と24000rpmの超高速回転のカッターは乾燥した物なら岩石、生薬、錠剤、穀物や木片等を瞬時に粉砕します。
エキストリームミルはモーターユニットと粉砕容器部は分離式で取り扱いが簡単です。
粉砕容器部の分解、組立が簡単で水洗い洗浄等が容易に出来ますのでコンタミのリスクを削減できます。
30秒タイマーがついています。決まったものを決まった粉砕状態にする時、タイマーを設定することで一定の粒度の粉砕物を獲得することが出来ます。

TGK品番149-63-80-51 寸法(mm)220×220×360 質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5) 容量(mL)150 SUS容器付 電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])24000 電気容量(W)1100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40382867 MX1100XTM 76238104 MX1100XTM ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械) ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械) 1台 209,000 税込229,900 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする