※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ワーリングハイパワーブレンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76238104
品番
MX1100XTM
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
処理容量(mL)
150
本体寸法(mm)
220×220×360
質量(kg)
7.0(本体5.5+容器1.5)
電源
100V 50/60Hz 1100w
回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
商品タイプ
本体