レタンPGハイブリッドエコ硬化剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード40383131 品番94-384-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
混合比
ベース/硬化剤:100/20
シンナー/10〜20(プラサフ仕様)、0〜5(スプレーパテ仕様)
- 用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 質量(g)945 タイプ硬化剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40383131
2022-03-11
用途:
塗装作業
イザワオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最安のうえに、到着も早くて、とても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
40383131
2020-06-11
用途:
自動車塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

レタンPG2K硬化剤が販売終了していたためメーカー非推奨ですが代替品として購入しました。調合分量もPG2Kと同じ割合で使用しましたが特に問題なく使用可能でした。

2人が参考にしています
対象商品:
40383131
2018-10-01
用途:
バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

初心者にもとても
あつかいやすく、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40383131
2017-07-19
用途:
バイクの塗装
医療・福祉・介護関連業

PG2Kが余っていたので購入、問題なく使用できてます。モノタロウが一番安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40383131
2014-12-14
用途:
自動車の板金・塗装

エコフィラー2ベースは、JAST Aベースより作業性も良く
とても気に入ってます。
プラスチック用ハードナー使用時の、乾燥時間がもっと短く、
温度も低くなれば、さらに言うこと無し。
ガス代も最近高いし、それが唯一の問題点かな?

1人が参考にしています
対象商品:
40383131
2015-04-09
用途:
塗装

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする