曜日別特売
754-0901120 ハイテンションコード(プラグコード) KITACO 40384285

ハイテンションコード(プラグコード)

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40384285品番754-0901120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。

ブラック寸法(Φmm)7全長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40384285
2019-10-31
用途: 硬化した純正と交換
農・林・水産業

安かったので購入。ZR-7で使用。1mでは足りないので2つ購入。銅線の細さに驚くがその分取り回しが容易。取り付けも特に気を使うこともなく問題なくエンジンに火が入った。

対象商品 : 40384285
2019-06-04
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と同経7mmてこれにしました。適切な硬さもありコイル及びギャプに回しこむ際も大丈夫でした。

対象商品 : 40384285
2019-06-13
用途: バイクのプラグコード交換
フェニックス鳳雛会

中心のワイヤがコイル状のためコネクタの取付けがうまくいくか心配でしたが、久美付けると問題なく作動しました。

2018-05-31
用途: バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

400ccの4気筒バイクに使用。0.1mm芯線がスパイラル状になっています。初めて見た時はこんな細い線で大丈夫なのか?と思いましたが問題ないようです。適合表は50ccのバイクばかり、FI車不可だったので心配なので次は買いませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 40384285
2018-05-27
用途: バイクのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

400ccの4気筒バイクに使用。0.1mm芯線がスパイラル状になっていました。初めて見た時はこんな細い線で大丈夫なのか?と思いましたが問題ないようです。適合表は50ccのバイクばかりだったので心配なので次は買いませんが。

対象商品 : 40384285
2019-10-31
用途: 純正と交換
農・林・水産業

説明書には公道不可との記載。FI車不可とのことなので恐らく抵抗が低くノイズが出るからなのだろう。特にノイズを発生させてる様子はなく対応車種も単気筒ばかりなので公道不可の記載は多分コイルの説明。ノーマルのイグニッションコイルで抵抗入りのプラグキャップなら特に問題ないのではないだろうか。説明文はもっと解りやすくして欲しい。

対象商品 : 40384285
2017-06-17
用途: バイクのメンテナンス

1台で4本使用するので、これだと切り分けると無駄なく低コストでいいと思います。

対象商品 : 40384285
2017-02-12
用途: 除雪機修理
建設業・工事業

プラグコード交換用としては近隣店では手に入らなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする