超耐久チェーン用潤滑剤

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(13.5kg) 注文コード40387697 品番563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。

用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン 仕様NSF/USDA:H1 種別ペール 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40〜232 危険物の類別非危険物 荷重摩擦指数(kg)61.73 融着荷重(kg)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
高耐久
医療・福祉・介護関連業

液ダレせず、クリーン環境を求められる医療関係の機械にも使えました。ロードバイクのお手入れにも便利でギアが汚れにくく、オイルのもちがよいので注油の回数が減りました。

対象商品:
40387672
2024-07-25
用途:
機械のメンテナンス時に
飲食業

まだ、はっきり効果は分かりませんがメーカー品なので期待できそうです。

対象商品:
40387672
2023-01-17
用途:
チェーンのオイルとして

垂れづらいオイルを探していました。使用してみて思ったより垂れなかったので使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40387672
2022-03-02
用途:
スーパーバイクのチェーンオイル

スーパーバイクのチェーン給油には、SUPER LUBE が一番相性が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40387672
2022-04-21
用途:
バイクチェーンのメンテナンス
サービス業

潤滑剤としては良いです。
塗る時に工夫が必要、刷毛などを使い左右上下全てまんべんなく塗る事。
大変だけど商品は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40387672
2020-10-13
用途:
食品製造機ベルト駆動チェーンに
正光商会 様 (卸売・小売業)

一般のマシン油が使用できない箇所で使用しました。粘度もあり使用後一ケ月ですが、大変調子良く稼働しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40387672
2020-09-08
用途:
自転車用
製造業

同社の潤滑用オイルと併用しています。耐久性も良くシフトもスムーズ。横にすると少し漏れる栓は要改良です。

1人が参考にしています
対象商品:
40387672
2019-06-05
用途:
スーパーカブのチェーンに最適です
教育・研究機関

他社のチェーンオイルに比べて,明らかに燃費が向上しました.およそ1000kmごとにノンシールチェーンの1コマごとの注油ポイントにごく少量注すだけで十分な効果が持続します.経済的です.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする