東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクドライバー
トルクドライバ( トレーサビリティー体系図付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
40388695
品番
FTD200CN ( トレーサビリティー体系図付)
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
40〜200
全長(mm)
263.5
種類
ダイヤル形
精度(%)
±3
主な用途
検査作業/一般締付作業
質量(g)
500
参考/旧型式
20FTD
ビット
#2(+)、0.9×7(-)
最小目盛(cN・m)
5.00
負荷方向
左右