COFW66.5 オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 40388817 COFW66.5 オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 40388817 COFW66.5 オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 40388817 COFW66.5 オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ 40388817

オイルフィルターレンチ カップ型

(726件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40388817 品番 COFW66.5
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!

対辺(mm)66.5 高さ(mm)32 外径(Φmm)74 対角(mm)68 用途オイルフィルターの取り外しに。 形状14角 質量(g)120 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合メーカーダイハツ
注意
※品番を対辺寸法に変更いたしましたが、パッケージの印字は旧品番になります。現COFW63→旧COFW64・現COFW64→旧COFW65
※オイルフィルターのメーカーや形状等により、適合しない場合がございます。正常に使用できなかった場合は商品返品・交換対応とさせていただき、それ以上の責はご容赦ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 726
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
スバル サンバーTV1/R2のオイルフィルター交換

安い中古車を買っては乗り換えることを頻繁に行っているため、個々のサイズに合わせたカップ型レンチを所有するのは効率が悪いですが、使い勝手はやはりユニバーサルタイプのものより断然良いです。
大手メーカーの同等品を経験したことはないので比較はできませんが、とりあえず特に問題なく使用できていますので、この価格なら都度購入しても良いかと思います。

対象商品:
40388792
2025-11-26
用途:
時折、必要なカップサイズ
その他業種

普段は使わないフィルターサイズなのだが、社外のフィルターを外すときなどに必要なため購入した。必要にして十分で、一生使えると思う。
安くてよい品を提供してくれるモノタロウさんに感謝。

2026-01-21
用途:
DJのオイルフィルター交換

ピッタンコで緩めも締め付けもスムーズに終わった。フィルターに噛んで外しにくくなることもなかった

1人が参考にしています
対象商品:
40388801
2025-11-25
用途:
オイルエレメント交換作業
サービス業

無事にオイルエレメント交換を終えたが、商品説明に対応する純正オイルエレメントの品番を表記した方が良いと思います。

自分の車用に購入するには対応のエレメントが記載あれば購入しやすいと思います

2025-12-13
用途:
車のメンテナンス

軽くて使いやすく、フィルターへピッタリ装着。ガタも少なくて良い製品と感じています。

対象商品:
40388792
2025-12-07
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

2025-10-26
用途:
オイル交換
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題ないです。これまでアジャスタブルタイプを使っておりましたが、この価格なら、よく使うサイズのものは買っておいて良いと思いました。カップ型のほうが確実ですね。

対象商品:
40388801
2025-12-04
用途:
マイカーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

表記のサイズにジャストフィット私はこれ以上の物は必要としません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、締めと緩め両方可能でしょうか。
回答:
本商品は、締めと緩め両方可能でございます。
1人が参考にしています
2021-05-04

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする