ボールジョイントプーラー

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40388835 品番BJS-19
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車〜乗用車まで対応。

用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg)1.27 ボルト長さ(mm)90 本体寸法(mm)160×42 開口寸法(mm)0〜50 爪幅(mm)(先端)19
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※車種により対応できない場合がございます。
※インパクトレンチでは使用できません。手動工具の使用を推奨します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ユーザー車検整備
猫の手工房 様

サンバーのロアボルトジョイントブーツの交換に使用したところ差し込み幅が少し足りない為半分くらいしかからなかった。それでも古いボルトが有れば使用できます。

2025-10-03
用途:
部品交換
株式会社みせん 様 (サービス業)

緊急で工具が必要になり無かったので注文しました。モノタロウブランドがあったのでこちらで即注文で届きました。

対象商品:
40388835
2024-09-16
用途:
ロアアームのボールジョイントブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

重量もありしっかりした商品で、固着していたボールジョイントを楽に外すことができました。

対象商品:
40388835
2023-12-05
用途:
部品取替時
熊磨自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はハンマー等を使用し取り外しを行っており、もう少し楽な方法で交換できないかと思いこの商品を購入。多少の力はいるものの以前と比べてはるかに交換時間や体力が軽減され早く購入しとけば良かったと思いました。結構な頻度でタイロッドエンドブーツを交換したりするので大変重要しています。説明書が入ってなかった点でやや満足としました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40388835
2023-12-13
用途:
ボールジョイント取り外し
トライアードプロダクションズ合同会社 様 (サービス業)

ホンダアコード(CW1)タイロッドエンドには入りませんでした。アッパーには合います。ロアーは試してません。あと5ミリほど大きいものを買いなおします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
40388835
2023-12-24
用途:
機械のメンテナンス

最高のパフォーマンスでした。早くに買えば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40388835
2023-04-23
用途:
タイロットエンドの交換
山成商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プーラーにつなげる紐がありボールジョイントが外れた時に床に落ちないようになっていて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40388835
2022-01-29
用途:
車検整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備をしようと車両を確認してみるとボールジョイントブーツから
グリスがにじみ出ていました。
ボールジョイントプーラーを購入しようかと近くの工具屋さんに行くと値段が高くびっくりでした。
いつも部品を購入しているモノタロウを確認してみると安価な商品を見つけました。
商品が届きましたので交換時使用してみると普通にスムーズに作業が出来ました。
コスパ最高で助かりました。
又、必要な物がある時は注文します

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする