W7C-13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410045 W7C-13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410045 W7C-13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410045 W7C-13 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410045

アルミサッシ取替戸車

(87件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410045 品番 W7C-13
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

車輪径(Φmm)13 用途網戸・小窓・高窓 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 材質(車輪)真鍮 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7〜11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410036
2025-06-13
用途:
古いアルミ網戸の滑り改善
運輸・通信業

スルスル滑るようになった、軽くなりすぎて飼い猫に開けれるほど軽い

2025-11-28
用途:
網戸の異常音による交換
サービス業

使いやすくて耐久性がありコストパフォーマンスに優れたる良い品物でした。

対象商品:
40410036
2025-09-28
用途:
網戸の戸車の交換

簡単に取り付けられて満足です
耐久性がどのぐらいあるか?

2024-10-31
用途:
古い網戸の戸車破損の修理に使用
有限会社みやび設計 様

既に製造されていない網戸の戸車は入手が困難ですが、下框枠の溝の幅が適合すればこれで修理が可能になり、重宝しています。上下の車輪高さの調整が出来て、1か所に2つの車輪になるため走行が安定して以前よりも良くなりました。同様の部品は他にも販売されていますが、これは廉価で助かります。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
自宅サッシの交換
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

簡単に出来ましたので追加で買います。古いのを外さないで完了し助かりました。

対象商品:
40410036
2024-04-18
用途:
網戸メンテ
その他業種

幅が狭い網戸の戸車交換に有効的に活用でき、お客様にも満足して頂けた。

対象商品:
40410036
2024-05-27
用途:
網戸の戸車交換に
その他業種

網戸の戸車で同じ物が廃盤となっており、この商品を購入しました。取付は簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
40410036
2024-02-29
用途:
アルミサッシ戸車交換

ワンタッチで簡単に取り付けられてとても便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする