家研販売
家研販売の 建具金物
家研販売の 引戸金具・折戸金具
家研販売の 戸車・車のみ
アルミサッシ取替戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40410054
品番
8.5A-24
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
材質(車輪)
ポリアセタール
材質(本体)
ステンレス
用途
窓・テラス(複層ガラス入)
適合
階段型、平行型(下框)
形状
Φ24丸
車輪径(Φmm)
24
タイプ
丸型
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
有効寸法(mm)
28〜45(高さ)×8.5〜17(15)(内幅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
96×28×8.5
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。