アルミサッシ取替戸車

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40410142 品番11.5A-28
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付

車輪径(Φmm)28 用途窓・テラス(複層ガラス入) 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33〜53(高さ)×11.5〜20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410142
2023-06-13
用途:
サッシ戸車交換
木村建築株式会社 様

製品は非常に設置しやすい。高さ調節機能の向上を期待いたします。

対象商品:
40410142
2021-06-25
用途:
テラスのサッシ用戸車交換
サービス業

築40年以上の古い自宅のテラスのサッシが戸車の破損で動かなくなりました。メーカーの部品在庫も無く、困っていたところ本品ならサイズも耐重量も適合すると判り購入し取り付けた所、しっかり装着出来、スムーズな動きが出来るようになりました。

対象商品:
40410142
2018-05-14
用途:
引き戸のメンテナンス
その他業種

取り付けやすく、交換後、非常に引き戸が軽くなった。

対象商品:
40410142
2016-08-26
用途:
網戸の戸車交換
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園 様

網戸の戸車が樹脂製ですり減るので、メンテ用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする