※サンプル画像 (ボルトは付属していません)

12.5A-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410185 12.5A-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410185 12.5A-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410185

アルミサッシ取替戸車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410185 品番 12.5A-28
3月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

材質(車輪)ポリアセタール 有効寸法(mm)35〜50(高さ)×12.5〜23(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5 車輪径(Φmm)28 形状Φ28丸 車軸DUメタル 材質(軸受)DUメタル 用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入) 適合階段型、平行型(下框) 材質SUS304 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
※階段型は羽根を取り外して使用します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
玄関の引き戸戸車交換
石山住設サービス 様 (建設業・工事業)

ホームセンターで探したが、築40年以上でなかなか適合する物が無く
モノタローさんでやっと見つけました、見た目も丈夫そうで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする