アルミサッシ取替戸車

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410237 品番 14A-35
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 材質(車輪)ポリアセタール 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)44以上(高さ)×14〜24(18)(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14〜18 用途玄関引戸 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。
※有効寸法(mm)は、取付け側のアルミレールの寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410246
2021-09-24
用途:
戸車修理
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な対応ありがとうございます。おかげさまで開きドアが滑らかに動くように
なりました。またの機会がございましたらよろしくお願い致します。

3人が参考にしています
対象商品:
40410237
2021-02-04
用途:
ビルサッシ
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

古い公共建築のメンテが多いので
純正部品が無いものもあり、また下地が壊れているものもありで
ほとんど差し込むだけで完了の部品でありがたいです
高さ調整できるので最初にサッシ幅と深さ計測でばっちりです

1人が参考にしています
対象商品:
40410246
2020-09-13
用途:
玄関引戸の戸車交換

建付調節ネジの高さが、既存サッシの戸車調節穴とぴったり合わせることが出来るので、すごく助かって居ります。

1人が参考にしています
対象商品:
40410237
2020-08-03
用途:
アルミサッシの戸車交換
建設業・工事業

寸法通り、ジャストフィット。値段も安く、品質も満足。

対象商品:
40410246
2019-07-30
用途:
サッシの戸車の交換
農・林・水産業

寸法を確かめたものの、久しぶりの交換なので恐る恐る作業をしましたが幸い、ぴったり。調整に少し手間取ったものの完了。サッシを動かしてビックリ。こんなに軽かったのねと家族で感動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40410237
2020-06-03
用途:
アルミサッシの部品交換

少し加工(サッシの中側に爪が出ていたので削り取った)しましたが、交換後は良好です クレセント(鍵)の高さの調整は必要でした 他のサッシも動きが悪くなったら同型の物と取り替えます

対象商品:
40410237
2019-09-20
用途:
車庫兼倉庫の出入り口の引戸の戸車が経年劣化で車輪が破損したため、交換用に購入、取り換え実施し、滑りよく良好となりました。
電気・ガス・熱供給・水道業

元の戸車を外すのにはビスが腐食していたため苦労しましたが、交換の戸車ははめ込み式で、ビスでの固定と非常に作業は簡単にすみました。

対象商品:
40410237
2019-06-28
用途:
玄関のドア

ホームセンターよりかなり安くて助かります。
寸法を測って選びました。静かで快適に動くようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする