T14B-30 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410264 T14B-30 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410264 T14B-30 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410264

アルミサッシ取替戸車

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410264 品番 T14B-30
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付

車輪径(Φmm)30 用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 適合切込穴型 形状Φ30丸 材質(車輪)SUS304 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63〜90(穴長さ) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
玄関扉
製造業

ホームセンターになく探していたところモノタロウで見つけました。
40年前の扉為付くかどうか不安でしたが取り付け出来ました。

対象商品:
40410264
2020-03-03
用途:
古い引き戸の戸車で使用
教育・研究機関

元々の戸車の代替えで使用。取り付け後に高さ調整できて便利です。

希望として平車(T14F-30)も取り扱っていただけると助かります。

対象商品:
40410255
2018-04-02
用途:
戸車交換
関 洋服店 様

40年前のサッシ戸で、すでにメーカーに問い合わせてもメンテナンス用の戸車がなかったので、非常に助かりました。
高さも調整できてピッタリです。
開閉も軽くなりました。

対象商品:
40410255
2017-08-30
用途:
古い玄関戸車の交換に

3〜40年前の古い玄関アルミサッシ引き戸の戸車交換用として本製品を購入。
近くの大型ホームセンターには同様の製品は皆無でモノタロウカタログより
これをチョイス。
ドリルネジが2本付属しており、インパクトドライバー一つで簡単に交換できました。
品質的には申し分ないが、価格がもう少し安ければ1,000円程度ならさらに良い。
(玄関戸は2枚あり、全部交換するとなると本製品が4つ必要となるので、結構なお値段になる。)
交換後はうそみたいに滑りが良くなり、とても快適に開け閉めできるようになりました。
末永く販売してもらいたいニッチな製品だと思います。

2025-03-10
用途:
玄関ドア補修
製造業

家の玄関扉が開かなくて大変困ってました。近所のお店を回りましたが、見つからず、検索にてありました。大変たすかりました。

対象商品:
40410255
2015-09-22
用途:
玄関引き戸の戸車交換
金融・保険業

馳駆30年の家の玄関戸車がすり減り、動きが悪くなっているとのことで、交換しました。高さ調整も簡単で、後は耐久性がどのくらいあるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする