家研販売
家研販売の 建具金物
家研販売の 引戸金具・折戸金具
家研販売の 戸車・車のみ
アルミサッシ取替戸車
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40410291
品番
T17A-25
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
車輪径(Φmm)
25
用途
雨戸
適合
切込穴型、平行型(下框)
材質
ポリアセタール
形状
Φ25丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
有効寸法(mm)
切込穴型:25〜35(高さ)×17以上(穴幅)×28〜40(穴長さ)、平行型:30〜40(高さ)×17以上(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×30×17
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。