ブレーキパッドゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40411856 品番6596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)

使用方法
ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。
バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。
目盛を読みます。(パット厚を表示します。)
測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
注意
※キャリブレーション方法:プローブチップがロックされている位置で、目盛が4mmの位置に来るように出荷時初期設定しております。万一ずれている場合は底面の調整ネジで修正ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40411856
2014-08-19
用途:
パットの残りミリ
ヤマダセントラルオート 様

ダイヤルメカニックゲージが3回も簡単に壊れた為期待をして 、買いましたが、使いかってが悪い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする