WC-DP80N3 液晶用ウェットクリーニングティッシュ エレコム 40413396

液晶用ウェットクリーニングティッシュ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80枚) 注文コード40413396 品番WC-DP80N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汚れをしっかり取り込み、クリアに拭き取る!液晶ディスプレイをキレイに仕上げる液晶用ウェットクリーニングティッシュ。
優れた拭き取り性能のある三菱レイヨンの超極細分割繊維をメッシュ状に加工した不織布を使用した液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
力を入れずに軽く拭くだけで、超極細分割繊維が指紋やホコリなどの汚れをしっかり除去します。
水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。
帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。
デリケートな液晶画面でも安心して使用できる、ノンアルコールタイプです。
気軽に使えるボトル入りタイプです。

種別ボトルタイプ トラスコ品番754-5908 材質アクリル系超極細分割繊維不織布 質量(g)163 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤 1枚の寸法(mm)140×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40413396
2020-10-01
用途:
ディスプレイの清掃

液晶ディスプレイの清掃に役立っています.拭き跡も残りません.1枚目の取り出しが今ひとつですが,その後はうまく取り出せています.リピート購入しています.

対象商品:
40413396
2020-04-26
用途:
液晶画面の掃除用
サービス業

液晶画面の掃除用に購入したけれど、拭いた後にスジになりやすい印象。

1人が参考にしています
対象商品:
40413387
2016-11-11
用途:
パソコン
その他業種

特に悪くもなく良くもなく普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする