BG4B-5 BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS BSバッテリー 40418454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40418454 品番BG4B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BS独自のジェル状電解液。
VRLA(制御弁密閉タイプ)
完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)
縦向き・傾斜搭載可能。
液漏れがない。
密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)
耐震性能に優れる。
購入後すぐに使用可能。
電解液(希硫酸)封入済みのため安全。
高い放電容量により、始動性能向上。
低温時の始動性に優れる。
自己放電が少ない。
長寿命。

長さ(mm)113 幅(mm)38 高さ(mm)85 端子形状C バッテリー容量(Ah)2.3(10時間率) 主な適合車種メイト80 1991-1996年式:96年(3KG5)に適合 他社参考品番(FURUKAWA)FT4B-5 他社参考品番(GSユアサ)YT4B-BS、GT4B-5(液入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40418454 BG4B-5 35054607 MOG-4B-BS 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー] 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする