EDGE 5W-40 SP

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 40422444 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル
すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。

SAE5W-40 APISN ベースオイル全合成油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40422435
2025-09-20
用途:
ハイゼットの、ターボで4駆に使用
荒尾車体整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルが柔らかくて、耐熱性がありそうなので良く走ります。ただ耐候性があるか分からないので早めに交換しょうと思っています。

対象商品:
40422444
2020-01-29
用途:
DIYオイル交換

以前乗ってたBMW用で使ってました。Mobile1が買えるならそっちが良いかと思います。コスパでこちらを使っていましたがオイルの減りは多かった気がします。乗っていて問題はありませんでした。合成油であり100%化学合成ではないのでわかった上で買うオイルと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
40422435
2020-04-18
用途:
エンジンオイル交換
製造業

BMWには、もってこいのエンジンオイル、吹きあがりが違う。

対象商品:
40422444
2019-02-01
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のターボ車に使ってます。
燃費も良くとても良いオイルです。

2人が参考にしています
対象商品:
40422435
2018-07-16
用途:
2006のVW Golf Gtiに使用している。

エンジンフィーリングには満足しているが、エンジンフィールに少々粗さを感じる時がある。

対象商品:
40422444
2017-09-06
用途:
bmwのオイル交換
増渕商会 様

bmwは指定オイルがありますが、エンジンフィラーキャップにはカストロールと
刻印が在るので、指定グレードで有れば全く問題ありません。
3年間モノタローで購入して交換しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40422444
2018-04-17
用途:
BMW エンジンオイル交換
製造業

オイル性能は申し分ないが、価格が高かったのがちょっと残念

対象商品:
40422444
2018-04-12
用途:
BMW自分用
増渕商会 様

今まで、4回購入しましが、今回は4リッター缶の上に錆がついています、いままで
凹み等は気にしませんでしたが 何んだか相当古そうで不安です、雨ざらし
じゃないよね、きちんと管理してるのかな?
ホンダのG3も何時も購入していますが、缶の凹みはしかたないとおもいますが、
今回は一言、言わせてもらいます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする