※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチブースター

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーUDトラックス 型式MK21A、MK252G、MK252HH、MK252KH、MK252NH、MK25A、MK26A、MK36A 注文コード40423634 品番631257AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はメーカー・型式など32種類から選べます 他の種類を見る

コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。
耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。
エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。
ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。
-40℃から+120℃に合格している耐熱性。
オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。

メーカーUDトラックス 主な適合車種コンドル 主な適合純正品番30705-Z5109・30705-Z5162 型式MK21A、MK252G、MK252HH、MK252KH、MK252NH、MK25A、MK26A、MK36A
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同一型式であっても、年式により合わない場合がございますのでの必ず「純正品番」をご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40423582
2021-12-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段がやすかったのでよかったです。
取り付けも問題ありませんでした。
銅ワッシャーも付いていてとてもよかったです。

対象商品:
40423661
2020-08-11
用途:
マスターからオイル漏れしてたので、予防で交換しました、

お値打ちですが、まだ取り付けてないので使用感はまだいえないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40423713
2021-02-27
用途:
トラックの修理
森本産業 様 (その他業種)

価格は手頃ですが少しコアが以前より落ちた様に思います前は10万キロ過ぎた位からクラッチペダルの踏みしろが重くなり、リビルトにしょうか悩んだけど、駄目もとで再度購入しました。今は軽く快調ですがいくらもつかリベンジです

対象商品:
40423643
2017-10-06
用途:
車検整備時

液漏れで交換。予算の関係で安価な製品を使用することになりましたが、古いクラッチブースターを車両より取り外してみると購入品と全く同じコングスバーグ製が装着されておりました。中古車新規の為、整備歴が全く不明ですが、打刻の年式(2012年製造)から言うとあまり持たない製品かもしれません。内部に錆は全く無くクラッチフルード管理の悪い車両ではありませんでした。

対象商品:
40423835
2014-05-30
用途:
回送車の交換修理。

今回ブースターのオイル漏れ交換修理の為に購入しました。金額面で見て純正部品やリビルト品と比べても良いと思います。到着を待って早々に交換しました。作動の問題も無く交換出来作動もスムーズです。リビルト品のように返却の手間も省けます。

1人が参考にしています
対象商品:
40423616
2017-02-28
用途:
トラックのパーツ
皆川自動車 様

純正部品と同等品で取り付けもスムーズに出来ました。

対象商品:
40423713
2016-07-04
用途:
大型ダンプの修理に
河野建材 様

純正品と変わりないです 動作も良好。あと納期が速く、(前日午後2時半に注文して、翌日午前中に届いた)最低限の休車で仕事に復帰できて、大変助かりました! あとは耐久性の答えがでるのがいつ出るかですね。

対象商品:
40423582
2014-12-22
用途:
クラッチブースターの交換

裏に整備済みのステッカーが貼ってありますが、リビルトの商品ではないですよね

MonotaROからの回答

こちらはリビルト商品ではございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする