アルファーUコンパクト シングル

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40426224 品番 HOS-04GH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。

電圧(V)12 用途二輪車・軽自動車 タイプ高音 周波数(Hz)480 電流(A)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB)110/2m
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40426233
2024-07-04
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車に装着されているあまりに貧相な音のホーンからの交換です。何度もリピートしていますが、品質に問題があったことはありません。今回もきちんと動作します。

対象商品:
40426224
2024-04-17
用途:
純正品との入れ替え
製造業

軽自動車の純正シングルホーンと交換、それなりにいい音します

対象商品:
40426233
2022-06-08
用途:
自家用車(日産リーフ)に取付
電気・ガス・熱供給・水道業

車格にに比べ量産車は50ccバイクのような音質でがっかりしていたが、取替後(低音用)はしっくりした落ち着きのある音で満足している。

対象商品:
40426233
2020-07-25
用途:
単車に使用
その他業種

大きさも小さ目でスペースには苦労せず取付けできました。ただ高低の2連での使用が本来なので、シングルで使用すると間の抜けたような音になります。

1人が参考にしています
対象商品:
40426233
2021-03-22
用途:
純正ホーンからの交換
農・林・水産業

音が思っていたよりも小さいかなと思ったくらいで、特に不満な点は無し。

1人が参考にしています
対象商品:
40426233
2019-07-22
用途:
キャンピングカーのカムロードに取付
株式会社 熊谷モータース 様

ノーマルに比べてかなり良い音になりました、耐久性は分からないので時々鳴らしてみます。

対象商品:
40426224
2018-12-23
用途:
バイクのホーン交換

愛車はスクータータイプ(軽二輪)なので取付スペースが限られていて付属していたステーそのものでは取付ることができなかった、そのため穴を再加工して取付した。最初からステーに複数穴があれば苦労がないのに・・・

1人が参考にしています
対象商品:
40426224
2018-11-13
用途:
バイクのホーンに
桃井ハイツ 様 (不動産業)

一度不良で交換してもらいました。無事に鳴りました。きれいな抜ける高音で大変満足です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする