電動アシスト自転車の標準装備品サドルが傷んだので
外形寸法が似た大型タイプの中では特に安価でお求めやすかったので購入。
表皮のビニルは厚めで破れにくそうですしスプリングも効いて良い物だと思っていたのですが、
2020年5月に装着して8か月後の2021年1月のある日、
突然片側のコイルスプリングがバッキリと破断してしまいました。
破断面は折れた木の枝のような尖った形状になり、
単純な金属疲労というよりは、鋼材に不純物が含まれていた品質不良のようです。
仕方がないので廃棄予定の古サドルから外したスプリングを移植して直しましたが、
正直ガッカリですね。
純正サドルはかっこは良いのですが
使っていると硬い部分がすれて痛くなりどうしようかなと考えソフトで大きめなサドルを購入して交換してみました、まだ交換当日なのではっきりしませんがかなりいい感じです、頑張ってトレーニングしようと思います、ありがとうございました。
もともとハイグレードなサドルが付いていましたが、ひび割れしてきたので交換しました。純正ほどの高級感はありませんが座り心地は十分に満足です。
スタンドを立てる時にサドルを持って立てるくせがある為なのか、サドル本体とやぐらをとめているプラスチック板に亀裂が入り、数ヶ月で交換となってしまった。今までこう言う事はなかったので次は違うメーカーにしてみます。座面は固めで、純正と同じサイズでも小さく感じます。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
電動自転車のサドルが劣化してきて雨の時に水がしみてきたので、交換品をさがしていたところ、同じようなサイズのこの商品を見つけ、購入。純正品より大分お安く、かつ、使い心地はそんなに変らないので、お得だと思います。