CHG-207HVC ビッグサドル GRK 40428236

ビッグサドル

(61件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40428236 品番CHG-207HVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座面が広いビッグサイズで、厚手のクッションを内蔵しており、さらにベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地が特徴のサドルです。
後部からサイドにかけてガードを装備。
サドルクランプ(やぐら)を標準装備。

ダークグレー 付属品サドルクランプ(やぐら) 長さ(mm)275 幅(mm)235 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)275×235×90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428227
2021-06-01
用途:
交換用

嫁が喜んでいます、お尻が痛くなくなるそうです、クッションも良いそうです。

対象商品:
40428236
2021-02-15
用途:
電動アシスト自転車

電動アシスト自転車の標準装備品サドルが傷んだので
外形寸法が似た大型タイプの中では特に安価でお求めやすかったので購入。
表皮のビニルは厚めで破れにくそうですしスプリングも効いて良い物だと思っていたのですが、
2020年5月に装着して8か月後の2021年1月のある日、
突然片側のコイルスプリングがバッキリと破断してしまいました。
破断面は折れた木の枝のような尖った形状になり、
単純な金属疲労というよりは、鋼材に不純物が含まれていた品質不良のようです。
仕方がないので廃棄予定の古サドルから外したスプリングを移植して直しましたが、
正直ガッカリですね。

6人が参考にしています
対象商品:
40428236
2020-08-18
用途:
トレーニング用のスピンバイクの純正サドルと交換して利用します

純正サドルはかっこは良いのですが
使っていると硬い部分がすれて痛くなりどうしようかなと考えソフトで大きめなサドルを購入して交換してみました、まだ交換当日なのではっきりしませんがかなりいい感じです、頑張ってトレーニングしようと思います、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
40428227
2020-03-20
用途:
電動ママチャリのサドル交換
製造業

もともとハイグレードなサドルが付いていましたが、ひび割れしてきたので交換しました。純正ほどの高級感はありませんが座り心地は十分に満足です。

対象商品:
40428227
2021-01-23
用途:
破れてしまったとき

純正品と比較して安いのではないでしょうか
良いと思います

対象商品:
40428236
2019-08-06
用途:
自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

息子の自転車に使用。大きくて座り心地が良いらしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40428236
2019-08-02
用途:
電動自転車のサドル交換
サービス業

スタンドを立てる時にサドルを持って立てるくせがある為なのか、サドル本体とやぐらをとめているプラスチック板に亀裂が入り、数ヶ月で交換となってしまった。今までこう言う事はなかったので次は違うメーカーにしてみます。座面は固めで、純正と同じサイズでも小さく感じます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40428236
2019-04-11
用途:
電動自転車のサドル交換
サービス業

電動自転車のサドルが劣化してきて雨の時に水がしみてきたので、交換品をさがしていたところ、同じようなサイズのこの商品を見つけ、購入。純正品より大分お安く、かつ、使い心地はそんなに変らないので、お得だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする