ダイヤモンドベル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40428272 品番 TB-897
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。

クリアー/ゴールド 寸法(mm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428281
2019-09-18
用途:
普段使用
その他業種

通常、あまり鳴らす物ではないが、見た目にもおしゃれで
かわいいので購入しました。

対象商品:
40428281
2018-12-11
用途:
自転車に取り付け
株式会社ダイナック 様 (サービス業)

音が穏やかで心地よく、不快感を与えないように感じます。取り付け時プラ部が割れそうで不安でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする