インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40447163 品番 P4SL-14
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 形状6角 質量(g)110 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D1(Φmm)22.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40447215
2022-03-31
用途:
鉄筋工事で、機械のボルト締め付けに使用。
有限会社宮地工業 様 (建設業・工事業)

現場で、機械の締め付けに使用。
今までにいろんなソケットを、使って見たが
このソケットが1番使いやすく、何度か購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40447206
2021-08-07
用途:
タイヤの脱着その他
有限会社神山モータース 様

今まで使用していた物が摩耗してきてガタが出始めていたので
交換しました、やっぱり新品は違いますね!良かったです。

対象商品:
40447242
2021-06-23
用途:
ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社 様

物はしっかりしていて安心して使用できる。他社品も使っているので耐久性はこれからですが楽しみ。

対象商品:
40447242
2018-11-03
用途:
スクーターの修理
その他業種

セミロングがスクーターのVベルト交換に必要で探していたところ、モノタロウカタログで見つけることができ助かりました。品物は勿論しっかりしたものです。

対象商品:
40447224
2018-12-16
用途:
インパクトドライバでタイヤ交換
サービス業

丈夫そうで問題ない。値段がやや高いと思う。
スタッドレスタイヤ交換が楽になった

対象商品:
40447215
2015-02-04
用途:
タイヤ脱着

思いのほか肉厚で、安心感はあるが、使用できないアルミホイールも結構あるでしょう。うちのインパクトレンチと相性が良く、取り付け、取り外しが容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする