※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ブレーキ/足廻り関連工具
ミトロイの ホイールナット用インパクトソケット
ミトロイの 薄肉ホイールソケット
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
23
注文コード
40449577
品番
P6SL-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
寸法S
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
形状
6角
質量(g)
270
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
23
寸法D1(Φmm)
33.5
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
22