※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6SL-26 インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイ 40449595 P6SL-26 インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイ 40449595

インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40449595 品番 P6SL-26
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 形状6角 質量(g)400 寸法L(mm)85 寸法S(mm)26 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)38 寸法l(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40449604
2016-01-28
用途:
2tトラックのタイヤホイール脱着
タイヤショップ紀州 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し肉薄のソケットが必要でした(広告の写真と少しちがいます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする