曜日別特売
OK-1 しなやか天然ゴム手袋 うす手 オカモト[安全靴・作業靴] 40455563

OK-1 しなやか天然ゴム手袋 うす手 オカモト[安全靴・作業靴] 40455563
OK-1 しなやか天然ゴム手袋 うす手 オカモト[安全靴・作業靴] 40455563
OK-1 しなやか天然ゴム手袋 うす手 オカモト[安全靴・作業靴] 40455563

しなやか天然ゴム手袋 うす手

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ピンク
内容量1双注文コード40455563品番OK-1
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

指先感覚が必要な作業に最適です。
指先ストッパー付き。

用途キッチン作業、ガーデニングサイズLピンク全長(cm)29.5中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)20.6トラスコ品番471-8496種別薄手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.25質量(g)45入数(双)1材質(裏)綿材質(表)天然ゴム手の平幅(cm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 台所で食器洗いに
ワナビィ・クリエイションサービス業

食器洗い用に購入しましたが、洗剤を使うとめちゃくちゃ滑って食器をうまく保持できません・・・他のレビューにはそのような内容が見られないので洗剤によるのでしょうかね??

対象商品 : 40455554
2025-07-02
用途: トイレ掃除
農・林・水産業

脱ぎ履きしやすく
厚さも丁度いいです。
今後もリピートすると思います

2026-01-06
用途: 掃除

やわらかいので作業しやすい。破れにくいようなので長く使用できる。

2025-02-24
用途: 家事

安いのに恐ろしく長持ちする。しなやかで使いやすい。さすがオカモト製だと言わざるを得ない。

対象商品 : 40455554
2022-01-19
用途: 大掃除の水仕事で使用

女性用にはMサイズがぴったりします。薄さも丁度良く、思ったより丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 40455581
2021-04-20
用途: 茶碗洗い
Aoki建設業・工事業

長さ、薄さがちょうどよくコスパよく満足しております。

対象商品 : 40455554
2020-11-12
用途: 庭仕事や炊事選択
教育・研究機関

使用感、フィット感、なめらかでよいがやや割高感もある

対象商品 : 40455554
2020-12-04
用途: ハウスクリーニング

必需品!!この価格!!心置きなく!利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする