STRAX ジェットヘルメット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー サイズ(cm)LL(61〜62未満) 注文コード40455922 品番SJ-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は色・サイズ9種類から選べます 他の種類を見る

スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。
エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション〜エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。

サイズ(cm)LL(61〜62未満) シルバー 材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド 質量(g)1400 規格PSC、SG(全排気量対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
街乗りとツーリングに使用
有限会社あしっこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインも気に入っています。装着感もピッタリで顎ヒモも簡単に脱着できる仕組みで重宝しています。インカムも付けましたが、スピーカーも取り付けるスペースには十分でした。

対象商品:
40455843
2022-06-01
用途:
原付2種ヤマハアクシス125運転時に!!
how 様 (卸売・小売業)

買ってすぐの印象は普通でしたがヘルメットの入りにくいヤマハアクシス125に乗り換えて使い始めたのですがドンピシャで入ります前に乗っていたアドレスV125にも入ります 通販でしたらメットイン原付にヘルメットが入るかどうか心配ですもんね 大丈夫ですよ ひもが少しグレードが低く感じますが値段以上です!!

対象商品:
40455852
2021-11-14
用途:
バイクの maintenance 使用

被った瞬間 とても軽いです touring するのに長距離走行には最適です。
疲れも少なく視野も広くて価格の割には お買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
40455843
2021-07-06
用途:
原付使用時
how 様 (卸売・小売業)

先程届きまして試着してみましたが値段なりの商品です値段が値段ですので仕方がないかな〜
大きな期待はしない方が良いかも!!

対象商品:
40455852
2019-12-11
用途:
バイクに乗る時
農・林・水産業

シールドまわりから風が若干入って来て耳のあたりが寒いこと

対象商品:
40455922
2019-04-22
用途:
オートバイの乗車に使用
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

耳抜けが問題なのか、話声がこもります。
フィット感は、しっかりしていてよかったです。

対象商品:
40455904
2018-09-10
用途:
スクーター運転に使用
有限会社松下印刷所 様 (製造業)

スクーターに乗るのにしっかり頭にフィットし、思った以上に頭を支えて
視界も良好です。
現在は別の水色ナンバー車にも使いますが、今年の夏は異常に厚かったのでノーヘルにしました。冬に近くなりましたらまた使わせていただきます。

対象商品:
40455861
2015-03-23
用途:
バイクに乗る時。

結構いいです、軽いしフィット感がいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする