ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646 ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646 ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646 ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646 ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646 ER-10 ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ 40460646

ハンディホースリール 10m

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40460646 品番ER-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

ホース長さ(m)10 用途屋外での散水などに 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ) カバーなし 寸法(mm)約220×124×276 グリーン 質量(g)1405 キャスターなし ホース内径(Φmm)9 噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット 適合蛇口外径(Φmm)14〜18
注意
※ホース巻き取り用のハンドルは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40460646
2022-05-31
用途:
洗車と園芸
建設業・工事業

ホース径が細いので、水の節約になります。10mの長さが有る為使用範囲内は全て届きます。

対象商品:
40460646
2017-10-05
用途:
庭の水やり
ジャネイカ 様

このサイズにしてよかったと思います。簡単にもち運べ、巻き取りも多少ルーズになっても気になりません。頻繁に使うのですが、ちゃんと出してきて、しまえる。そういう大きさです。出しっ放しにして劣化させるよりいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40460646
2018-06-03
用途:
植物への水やり
製造業

有ると思っていたハンドルがないので、出し入れが大変

6人が参考にしています
対象商品:
40460646
2017-06-14
用途:
庭の水やり
永田 様

いままではホースそのままで水をやっていたのですが、これを買って細かいところに狙ったりまとめて水をやれたりで、安いしとても満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
40460646
2016-05-30
用途:
庭の散水 洗車

細めのホースは適度に弾力があり扱いやすいです。
コンパクトなのが気に入っていますが,
手回し式のリールと比べると,収納時の「ねじれ」が出やすいのは仕方ないですね。
安く買えたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40460646
2016-02-26
用途:
洗車
飲食業

とても、使いやすい。
ノズルのパターンが、いくつもあって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40460646
2015-08-28
用途:
小規模店舗での水まき、小物の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて折れ曲がりの跡もつかず、水圧も充分。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする